ノア後付ホォグランプ、リレーキットを他社で購入したが、 バッテリー直取りの為スイッチのledがエンジン OFFでもledが点灯している為、ledスイッチとリレーの間に噛ませ、エンジン OFFで全て OFFにする為に購入しました。
純正スイッチ枠にきっちりと収まるので、ナビの車速パルス制御スイッチに使用して
インパネがすっきりとしてとてもよかったです。
ハイエースのスイッチ増設に使用しましたが、空いているスイッチスペースによっては若干サイズが合わずスイッチが押されたままになってしまいます。
取付後に使用感は悪くはないです。
購入時には、車両側の空きのスイッチスペースのサイズは要チェックです。
日中のライト点灯でナビ画面が暗くなり見にくいためナビのイルミラインへこのスイッチをかませ、ON,OFFすることで日中でも画面が暗くならず快適に使用できるようにした。