純正風プッシュスイッチ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73388604 品番 3219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。

種類プッシュスイッチ タイプ(スイッチ)ON⇔OFF スイッチON-OFF 取付寸法(mm)縦40.5×横22.0×奥行50〜 コード長さ(mm)300 コード0.2sq相当 使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可 適合車種トヨタ・ダイハツ車用
注意
※本製品の接続には必ず細線を使用してください。
※車種別対応品です。適合車種はメーカーホームページでご確認ください。※防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:283

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73388595
2023-11-20
用途:
スイッチ

ノア後付ホォグランプ、リレーキットを他社で購入したが、 バッテリー直取りの為スイッチのledがエンジン OFFでもledが点灯している為、ledスイッチとリレーの間に噛ませ、エンジン OFFで全て OFFにする為に購入しました。

対象商品:
73388595
2023-05-27
用途:
ナビの車速パルス制御用
栄和システム 様 (建設業・工事業)

純正スイッチ枠にきっちりと収まるので、ナビの車速パルス制御スイッチに使用して
インパネがすっきりとしてとてもよかったです。

対象商品:
73388595
2021-01-06
用途:
ハイエースのスイッチ増設に。
有限会社日本輸送システム 様

ハイエースのスイッチ増設に使用しましたが、空いているスイッチスペースによっては若干サイズが合わずスイッチが押されたままになってしまいます。
取付後に使用感は悪くはないです。
購入時には、車両側の空きのスイッチスペースのサイズは要チェックです。

対象商品:
73388595
2021-03-04
用途:
純正スイッチホールにピッタリ
サービス業

純正スイッチホールにピッタリはまりなんの違和感もなく取り付けできました

対象商品:
73388595
2020-07-25
用途:
車両快適仕様へ

日中のライト点灯でナビ画面が暗くなり見にくいためナビのイルミラインへこのスイッチをかませ、ON,OFFすることで日中でも画面が暗くならず快適に使用できるようにした。

3人が参考にしています
対象商品:
73388613
2019-01-07
用途:
車に取り付け
卸売・小売業

車検の時に車屋さんで取り付けしてもらいました。特段不便は感じていません。

1人が参考にしています
対象商品:
73388595
2018-11-14
用途:
車の配線をする時
イサカオート 様

現車に、ぴったりとあったので、違和感がなくとてもよかった。

対象商品:
73388595
2020-08-16
用途:
スイッチ
製造業

配線が細いので、熱を持たないかが不安、配線の太さも検討してほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする