曜日別特売
3221 純正風プッシュスイッチ エーモン 73388613

3221 純正風プッシュスイッチ エーモン 73388613
3221 純正風プッシュスイッチ エーモン 73388613
3221 純正風プッシュスイッチ エーモン 73388613
3221 純正風プッシュスイッチ エーモン 73388613
3221 純正風プッシュスイッチ エーモン 73388613

純正風プッシュスイッチ

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
取付寸法(mm)縦44.5×横25.5×奥行50~
内容量1個注文コード73388613品番3221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

空きスイッチパネルとそのまま交換できるON-OFFスイッチ。

種類プッシュスイッチタイプ(スイッチ)ON⇔OFFスイッチON-OFF取付寸法(mm)縦44.5×横25.5×奥行50~コード長さ(mm)300コード0.2sq相当使用可能電力DC12V・500mA以下※DC24V使用不可適合車種ホンダ車用
注意
※本製品の接続には必ず細線を使用してください。
※車種別対応品です。適合車種はメーカーホームページでご確認ください。※防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73388595
2023-11-20
用途: スイッチ

ノア後付ホォグランプ、リレーキットを他社で購入したが、 バッテリー直取りの為スイッチのledがエンジン OFFでもledが点灯している為、ledスイッチとリレーの間に噛ませ、エンジン OFFで全て OFFにする為に購入しました。

対象商品 : 73388595
2023-05-27
用途: ナビの車速パルス制御用
栄和システム建設業・工事業

純正スイッチ枠にきっちりと収まるので、ナビの車速パルス制御スイッチに使用して
インパネがすっきりとしてとてもよかったです。

対象商品 : 73388595
2021-01-06
用途: ハイエースのスイッチ増設に。
有限会社日本輸送システム

ハイエースのスイッチ増設に使用しましたが、空いているスイッチスペースによっては若干サイズが合わずスイッチが押されたままになってしまいます。
取付後に使用感は悪くはないです。
購入時には、車両側の空きのスイッチスペースのサイズは要チェックです。

対象商品 : 73388595
2021-03-04
用途: 純正スイッチホールにピッタリ
サービス業

純正スイッチホールにピッタリはまりなんの違和感もなく取り付けできました

対象商品 : 73388595
2020-07-25
用途: 車両快適仕様へ

日中のライト点灯でナビ画面が暗くなり見にくいためナビのイルミラインへこのスイッチをかませ、ON,OFFすることで日中でも画面が暗くならず快適に使用できるようにした。

3が参考にしています
対象商品 : 73388613
2019-01-07
用途: 車に取り付け
卸売・小売業

車検の時に車屋さんで取り付けしてもらいました。特段不便は感じていません。

1が参考にしています
対象商品 : 73388595
2018-11-14
用途: 車の配線をする時
イサカオート

現車に、ぴったりとあったので、違和感がなくとてもよかった。

対象商品 : 73388595
2020-08-16
用途: スイッチ
製造業

配線が細いので、熱を持たないかが不安、配線の太さも検討してほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする