スイッチパネル

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73388683 品番 3233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

取り付け穴径Φ12mmのスイッチに適合。
奥行が25mmあるのでしっかり固定できます。

用途後付スイッチやパイロットランプの取り付けに。 セット内容スイッチパネル(カバー付):1個・ネジ:2本・両面テープ:1枚 穴径(Φmm)12 穴数1 取付穴径(Φmm)12 ねじ(mm)Φ4×10 付属品両面テープ・Φ4×10mm(2本) 種類スイッチパネル
注意
※スイッチ本体のサイズによっては取り付けできない場合もあります。
※取り付けるスペースを確認してください。
※トグルスイッチの固定方向:縦方向専用
※防水仕様ではありません。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:284

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73388674
2023-05-31
用途:
スイッチの増設
その他業種

スイッチを増設するため購入。両面テープとビスでしっかり取付できます。

対象商品:
73388683
2023-01-20
用途:
間接スイッチ用
株式会社ビームドア 様 (卸売・小売業)

かなりいいです。両面テープとビスでしっかり固定できました。

対象商品:
73388674
2022-02-09
用途:
軽トラックの作業灯
農・林・水産業

軽トラックの荷台の鳥居につけたLEDライトのスイッチ取り付け用に購入しました。

対象商品:
73388674
2020-12-08
用途:
自動車の追加補助灯用スイッチ

これ位のブラケットならアルミ板で自作も可能ですが、スイッチの回り止めは自作では難しいので、塗装も含め、購入した方が良かったと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
73388674
2020-06-03
用途:
モノタロウ防水トグルSW設置
大嶋クリップ 様 (製造業)

モノタロウ防水トグルSW用に使った。取付穴に1ヶ所あるプチをニッパーで少し削ったら、ちゃんと入った。収まりよく問題無い。

対象商品:
73388674
2019-01-04
用途:
除雪機のスイッチ増設
その他業種

除雪機のスイッチ増設に使用しましたが、強度はあまり無い感じですが、特に問題は無いかなと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
73388674
2019-04-15
用途:
車内増設スイッチ

車内の黒い内装にマッチして違和感なくスイッチの増設ができる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする