リレー

(32件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)15 注文コード73388735 品番3238
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は定格電流など4種類から選べます 他の種類を見る

電装品の配線をサポート。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線にも使えます。DC12V車専用。
簡易防滴型。リレーを電装品の近くに取り付けておけば、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、電圧降下を最小限に押さえられます。スイッチはリレーコイルを作動させるわずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。

用途
後付ホーンやフォグランプの取り付けに。
大容量の電装品をサポート
定格電圧(V)24 適合※DC24VV車専用 定格電流(A)15 消費電流(mA)24V約150 使用可能電力MAX360W(24V/15A)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73388735 3238 28656680 3240 リレー(24V) エーモン リレー(24V) エーモン 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:285

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-07
用途:
車両電装増設
自動車・二輪車・自転車関連業

数年前から使用していますが故障もなく何個目の購入か覚えがありません。

対象商品:
73388717
2024-03-26
用途:
ヘッドライトリレー

エーモン社のパーツは品質良く安心して使えます。
今回もヘッドライトリレーとして使いましたが、配線引き直しすると明らかに明るくなり、古いクルマですが車検もパスできました。

対象商品:
73388708
2024-03-15
用途:
旧車のメンテナンス
不動産業

旧車のヘッドライト配線が少し焦げていたので、バッテリー直リレーとして利用。ハイ、ローで2個使用しました。完成品だと少し値が張りますが、このリレーを使用すると安価で済みます。少し明るくなった気がします。

対象商品:
73388708
2023-04-18
用途:
バイクで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

説明書は分かりやすい。防水ではないとのことですが本体は防水と思われる。

1人が参考にしています
対象商品:
73388717
2023-06-03
用途:
小型インバーターの電源リモート用
株式会社菅沼自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

一般的なリレーなので結線も複雑でなく問題ありません。
メーカー品なので機能面や耐久性も安心かと思います。

対象商品:
73388708
2022-06-26
用途:
車内電装品の管理用
株式会社ニンコム社 様 (運輸・通信業)

昔からずっとあって、ずっと使っている定番の製品
自動車用の信頼性の高さを活用した一品
消費電力の多さも変わっていないので、そろそろ
低価格の半導体リレーも提供してほしいです。
自動車規格に特化すれば低価格で販売できると思うのです。
汎用は高価。
12V150mAは、LED時代には消費電力が多すぎると感じます。

1人が参考にしています
対象商品:
73388726
2022-06-10
用途:
車両のクラクション交換時
製造業

何度か使っているので施工しやすかった前に買ったものも丈夫で長持ちしています

対象商品:
73388708
2021-12-13
用途:
12vの配線
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

いつもこのリレーです。補充の為に購入です。
慣れたのでそういうものだと思っていますがエーモンさんのリレーはメス端子が緩いので締め直しが必要です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車の電装用リレーのしくみ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/relay/
2023-03-09

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする