画像準備中

超強力両面テープ やわらかいダッシュボード用

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73388753 品番 3906
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープです。

形状 テープ幅(mm)75 テープ長さ(m)0.14 用途柔らかいダッシュボードへのETCやスマホホルダーなどの取り付けに。 ブラック 使用温度範囲(℃)-20〜150 テープ厚さ(mm)1.14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:278

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73388744
2025-12-25
用途:
車輌関係に使用しています

車内外で使用しています 貼り付け初期から強力で1日経つと更に強力になり助かっています

対象商品:
73388753
2024-07-07
用途:
貼り付け

スイッチボットを玄関ドアに貼り付けた。強力でした。

対象商品:
73388753
2024-02-28
用途:
ドラレコの再取り付け

ドラレコを外して再取り付けで使用しましたが、標準品と同等です。

1人が参考にしています
対象商品:
73388753
2024-02-13
用途:
ダッシュボードへの固定
キャンプ村やなせ 様 (サービス業)

ダッシュボードへスマホホルダーの固定へ使用しました。
自由にカット出来るので満足なのと、接着も十分です。

対象商品:
73388753
2024-01-30
用途:
車の配線留め
医療・福祉・介護関連業

ドラレコの配線留めに使いましたが、今の所良いみたいです。後はどのくらい耐久性があるかですね。

対象商品:
73388753
2024-01-29
用途:
車の配線
医療・福祉・介護関連業

ドレレコの配線用に購入しました。配線止め具の粘着力がなく剥がれていましたが、これだと大丈夫みたいです。

対象商品:
73388744
2023-11-04
用途:
車両の整備時
株式会社エール運転代行 様

車内の備品取り付けに使用しています。
定期的な購入をしています

2023-01-23
用途:
車の内装への貼り付け
サービス業

常に在庫してます。
粘着力が高く、ベタベタしなくてオススメです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする