超強力両面テープ 外装パーツ用(強力固定用)

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(2m) 注文コード 73388778 品番 3910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

外装パーツ用。
効果的に接着できる素材:アルミニウム、FRP、軟質塩化ビニル、ステンレス、ガラス、PC(ポリカーボネイト)、硬質塩化ビニル

形状巻き サイズ25mm×2m テープ長さ(m)2 用途バンパーやスポイラーなどに ホワイト テープ幅(mm)25 テープ厚さ(mm)1.14 使用可能温度範囲-20〜150℃

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:277

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73388762
2026-02-22
用途:
エアロパーツ取り付け
稲葉運送 様 (運輸・通信業)

カットしたり用途は多数でした、強力な粘着力で大変満足しています、色々なサイズが有り又機会があれば使用してみます。

対象商品:
73388787
2024-09-14
用途:
メーター取り付け
卸売・小売業

超強力。
この猛暑でもビクともしない。
買って良かった。

対象商品:
73388787
2024-03-27
用途:
冷凍庫を外部から閉めるプラスチック固定。
松原商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

冷凍庫のパッキンが悪く冷気漏れがあったのでホムセンの物を買い固定しました。
固定するも2時間後にはテープが外れてしまい駄々洩れでした。
このテープを張り付けてバンドを引っ張り固定しました。流石です。
見事に固定されて安心しました。以前からこのテープに助けられています。

1人が参考にしています
対象商品:
73388787
2024-01-21
用途:
プラスティック部品の接合
CdEak-JPN 様 (製造業)

特殊な形状に適応できる幅広の両面テープを探していました。幅広のプラスティック部品を接合するため、形状に合わせカットして使用しています。接着力も強力で振動等による剥離もなく満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
73388778
2023-11-28
用途:
JB64ジムニー用品の取り付け
サービス業

ジムニーのパーツ(いろいろ)を取り付けるのに使用、パーツに付いてる両面テープより固定力が強いので交換します。

対象商品:
73388787
2024-01-18
用途:
ウォシュレットリモコン取付
有限会社アイマン 様

タイル壁にウォシュレットのリモコン取付に使用しました。ドライヤーで壁を温めるとしっかり取付できます。

対象商品:
73388762
2023-04-28
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

アウター反り補修に使いましたがまあまあ普通だと思う、超はいらんかなw

対象商品:
73388787
2021-10-28
用途:
色々な物の固定に
運輸・通信業

私の中では信頼の粘着力。物の固定で困ったときにはだいたいこれで解決できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする