強力両面テープ 軽量外装パーツ用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(10m) 注文コード 73388866 品番 3919
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

軽量外装パーツ用
曲面にしっかり追従
耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ
効果的に接着できる素材:鉄、ステンレス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET

形状巻き サイズ15mm×10m 用途リップスポイラー・サイドステップなどに接着・補強に グレー テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.85 使用可能温度範囲0〜80℃

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73388857
2025-07-12
用途:
色々な場面に

室内/野外等でも十分に使用出来てます 初めの接着強度が上がるように作業すれば耐候耐久性ほ十分です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする