曜日別特売
3931 超強力両面テープ 難燃タイプ エーモン 73388954

3931 超強力両面テープ 難燃タイプ エーモン 73388954
3931 超強力両面テープ 難燃タイプ エーモン 73388954
3931 超強力両面テープ 難燃タイプ エーモン 73388954

超強力両面テープ 難燃タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード73388954品番3931
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

エンジンルームへの取付に
効果的に接着できる素材:アルミニウム、PC(ポリカーボネイト)、ステンレス、ガラス、ABS、硬質塩化ビニル

用途ヒューズホルダー、リレーなどにサイズ75mm×140mmグレーテープ幅(mm)75テープ厚さ(mm)1使用可能温度範囲-20~150℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73388954
2021-09-30
用途: 外装エアロ用の代替えで購入。
その他業種

とにかく接着力が無さ過ぎ。商品として成り立っていない。エーモン歴は30年以上ですが、値段が上がるだけで品質は落ちています。ずっと298円で売っていた以前の外装エアロ用が1番マシでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする