※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F03E014K2V Sia 工業用研磨パッド6120 BOSCH(ボッシュ) 73391696 F03E014K2V Sia 工業用研磨パッド6120 BOSCH(ボッシュ) 73391696 F03E014K2V Sia 工業用研磨パッド6120 BOSCH(ボッシュ) 73391696

Sia 工業用研磨パッド6120

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 粒度粗目 注文コード73391696 品番F03E014K2V
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は粒度・タイプなど11種類から選べます 他の種類を見る

表面にパウダー繊維を追加配合し、高い研磨力を発揮します。
革新的なファイバー繊維複数層構造技術により高い耐久性を実現しました。
特殊設計されたスプレー技術により、砥粒の均一に配置されパフォーマンスの安定性が向上します。

用途
錆取り、汚れ・付着物の除去
スリ傷のぼかし
塗料・コーティング剥がし作業
木工塗面のつや消し、仕上げ
粒度粗目 砥材酸化アルミニウム 質量(g)13 本体寸法(mm)150×5×150 ディスク径(Φmm)150 色(本体)
注意
※荷単位20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする