※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 手研磨
BOSCH(ボッシュ)の ハンディタイプ
Sia 研磨スポンジ7979
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20個)
注文コード
73392229
品番
F03E00RC5T
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
溶剤不使用で劣化を防ぎます。
粒度毎に見やすい4色のカラーコードを採用し目安・用途が瞬時に判別できます。
長寿命です。
用途
木材研磨、金属研磨
塗装はがし
サビ落とし
パテの研磨
粒度
粗目(120〜180番)
砥材
酸化アルミニウム
質量(g)
18
本体寸法(mm)
150×5×150
色(本体)
オレンジ
注意
※荷単位20