※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F03E00RC5W Sia 研磨スポンジ7979 BOSCH(ボッシュ) 73392256 F03E00RC5W Sia 研磨スポンジ7979 BOSCH(ボッシュ) 73392256

Sia 研磨スポンジ7979

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(20個) 注文コード73392256 品番F03E00RC5W
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

溶剤不使用で劣化を防ぎます。
粒度毎に見やすい4色のカラーコードを採用し目安・用途が瞬時に判別できます。
長寿命です。

用途
木材研磨、金属研磨
塗装はがし
サビ落とし
パテの研磨
粒度極細目(800〜1000番) 砥材酸化アルミニウム 質量(g)11 本体寸法(mm)150×5×150 色(本体)
注意
※荷単位20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする