曜日別特売
GC-2002 長袖シャツ GC-2002 タカヤ商事 73397363

 

GC-2002 長袖シャツ GC-2002 タカヤ商事 73397363
GC-2002 長袖シャツ GC-2002 タカヤ商事 73397363

長袖シャツ GC-2002

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色ストーングレー
サイズ4L
内容量1枚注文コード73397363品番GC-2002
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

微起毛でしなやかな肌触りのヴィンテージモデル

用途
建設・設備・溶接・工場など
色
ストーングレー
サイズ
4L
仕様
トリプルステッチ。グランシスコオリジナルボタン。マジックテープ仕様携帯電話収納ポケット。左胸ペン差し付ポケット。製品洗い。
種別
長袖シャツ
混率(%)
綿100、金属ボタン、ポケットファスナー/金属・スライダー/金属
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
82.5
袖丈
長袖

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする