9/16より値下げ!現場を応援
100-100001590BOX AMD BOX Ryzen 7 8700F with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100001590BOX AMD 73399335

AMD BOX Ryzen 7 8700F with Wraith Stealth Cooler AM5 65W 100-100001590BOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73399335
品番
100-100001590BOX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)値下げ
58,980

AMD Ryzen 7 8700F は、本格的なゲーミング PC の出発点としておすすめです。

対応OS
Windows 11 - 64ビット版
Windows 10 - 64ビット版
RHEL x86 64ビット
Ubuntu x86 64ビット
対応するオペレーティングシステム (OS) は製造元により異なります。
仕様
【PCI Expressバージョン】PCIe 4.0【Processor Technology for CPU Cores】TSMC 4nm FinFET【TDP】65W【プラットフォーム】デスクトップ
シリーズ
AMD Ryzen Processors、AMD Ryzen 7 Desktop Processors
速度
【最大メモリー】2×1R DDR5-5200、2×2R DDR5-5200、4×1R DDR5-3600、4×2R DDR5-3600
メモリー
DDR5【チャネル】2
適合ソケット
AM5
キャッシュメモリー
【L2】8MB【L3】16MB
RoHS指令(10物質対応)
対応
コア数
【CPU】8
スレッド数
16
クロック周波数
【ベース】4.1GHz
最大動作周波数(GHz)
最大5.0
最大動作温度(℃)
95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする