曜日別特売

ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック

ケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック - サーマルライトケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック - サーマルライトケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック - サーマルライトケースファン [120mm /2150RPM] TL-B12 BLACK/A ブラック - サーマルライト

「TL-B12」は、最大風圧2.87mm H2O、最大風量69CFMという高い送風能力を備えた高性能PWMファンです。
ベアリングにS-FDB(密閉型流体動圧軸受)を採用しており、高回転時においても安定性と静粛性を損なうことなくファンを回転させます。背面の支持フレームは一般的な十字形ではなく三角対称形になっており、従来より有効面積を23%、ファンの支持強度を20%高めています。「TL-B12」は、様々な技術を取り入れた画期的な製品です。風量69CFMを誇った本製品は、ケース内の空調を改善したいユーザーや、ラジエーターを徹底して冷やしたいユーザーにとって最高の一品となることでしょう。
製品特徴
・風量69CFM、静圧2.87mm H2Oの送風能力
・S-FDB(密閉型流体動圧軸受)採用
・四隅を防振ゴムによってファンの振動を吸収

回転数(min-1[r.p.m])
2150±10% (MAX)
本体質量(g)
205
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
120×120×25.6
最大静圧(mmH2O)
2.87
保証期間
6年
ノイズレベル
28.1dBA (MAX)
最大風量(CFM)
69
内容量
1式
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04892680TL-B2BLACK/A
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする