オーブンミット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 耐熱温度(℃)約200 タン 全長(mm)340 注文コード73399734 品番-
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は耐熱温度・色・全長など12種類から選べます 他の種類を見る
サイズ タン 材質100%コットン 全長(mm)340 耐熱温度(℃)約200 TKG品番9-0716-0403 TKG品番(2017)6-0626-1503

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
パンの焼成
医療・福祉・介護関連業

焼きあがったパンをのせた熱々の鉄板を持つのに使用していますが、問題ありません。シルバーの在庫がなかったのでゴールドにしましたが、ゴールドの方が汚れが目立たないようです。

対象商品:
73399698
2019-07-17
用途:
パンの焼成
飲食業

熱が伝わりにくいので、火傷が減りました。あと、この手のものにしては、柔らかく扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする