※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの 熱調理機・加熱機器
TKGの 焼物器
オーブンミット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73399804
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
シルバー
耐熱温度(℃)
約100
材質
100%コットン
全長(mm)
340
サイズ
中
TKG品番
9-0110-0302
TKG品番(2017)
6-7100-6902