OWL-CVID6110P-CL iPhone13Pro専用360度全面保護のフルカバーケース&光沢ガラス クリア OWLTECH(オウルテック) 73400478 OWL-CVID6110P-CL iPhone13Pro専用360度全面保護のフルカバーケース&光沢ガラス クリア OWLTECH(オウルテック) 73400478 OWL-CVID6110P-CL iPhone13Pro専用360度全面保護のフルカバーケース&光沢ガラス クリア OWLTECH(オウルテック) 73400478 OWL-CVID6110P-CL iPhone13Pro専用360度全面保護のフルカバーケース&光沢ガラス クリア OWLTECH(オウルテック) 73400478 OWL-CVID6110P-CL iPhone13Pro専用360度全面保護のフルカバーケース&光沢ガラス クリア OWLTECH(オウルテック) 73400478

iPhone13Pro専用360度全面保護のフルカバーケース&光沢ガラス クリア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73400478 品番OWL-CVID6110P-CL
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

360°本体全体を包み込むことにより、キズや汚れからiPhoneを守ります。ワイヤレス充電にも対応しており、Qi規格の充電器があれば置くだけで充電することが可能です。付属の画面保護ガラスは表面硬度9Hという最高レベルの強化ガラスを使用。キズに強く、非常に頑丈です。

付属品
全面保護ガラス×1
画面クリーナー×1
ほこり除去シール
対応機種iPhone 13 Pro(6.1インチ) タイプケース型 クリア 特性クリアな画面を守る保護ガラス、ワイヤレス充電対応 材質PC 本体質量(g)約21 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×13×150 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする