- ラストプリベンション ドーイチ 73400828

- ラストプリベンション ドーイチ 73400828
- ラストプリベンション ドーイチ 73400828

ラストプリベンション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個(2L)
内容量1個(2L)注文コード73400828品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

強力な防サビ効果が腐食を抑制します。

用途金属の防錆、沿岸部の塩害防止(鉄筋)、融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果成分合成炭化水素・イソステアリン酸・アミン塩混合物・オレンジオイル(キシレントルエンベンゼンは一切入っていません)使用方法直接噴霧又は、ハケ塗りをして下さい。なおサビ取り液は、メーカー姉妹品ラストリムーバーを使うとより効果的です。タイプ詰替えタイプ容量(L)2シリーズラスト(サビ対策)シリーズ内容量(mL)2000主成分合成炭化水素・イソステアリン酸・アミン塩混合物・オレンジオイル(キシレン・トルエン・ベンゼンは一切入っていません)主な用途金属の防錆・沿岸部の塩害防止(鉄筋)・融雪剤・凍結防止剤(塩化カルシウム)等の防錆効果に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2000mL適応下地鉄、ステンレス、銅、真鍮等・機械部分、金属加工・木製、樹脂製品等。※しみになる可能性がある下地は、必ず目立たない所で試してからご使用ください。特性耐食・防腐・防サビ危険物の性状水溶性
注意
※吸入飲用不可。
※幼児の手の届かない所へ必ず立てて保管して下さい。
※万一飲み込んだ場合は無理に吐き出させずに直ちに医師の診断を受けて下さい。
※万一目に入った場合はこすらずに大量の水で洗い流し医師の診断を受けて下さい。
※皮膚に触れた場合は石鹸と水で十分に洗い流して下さい。
※皮膚の弱い方や長時間使用し皮膚に触る恐れのある人は保護手袋、保護メガネを使用して下さい。
※使用中気分が悪くなった場合は、使用を中止し換気のより所で安静にして下さい。異常がある場合は、医師の診断を受けて下さい。
※直接噴霧又は、ハケ塗りをして下さい。なおサビ取り液は、メーカー姉妹品ラストリムーバーを使うとより効果的です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする