テニス支柱ステンレス

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード73402614 品番S-4870
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

美しい鏡面仕上!
汚れも付着しにくく、もらい錆びに強い仕様!

付属品12mm角ハンドル S-9298 付 仕様ステンレス製巻器 材質ステンレス製、鏡面仕上 寸法(mm)76.3×肉厚4 質量(kg)29/組
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする