三和体育製販
三和体育製販の 体育/運動会/スポーツイベント用品
三和体育製販の 体育/スポーツ用品
三和体育製販の グラウンド整備用品
ライン引M-511
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73402657
品番
S-1394
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
炭カル 1 袋を使い切れるちょうど良い大きさのライン引き。
仕様
粉止板付
質量(kg)
7
車輪径(Φmm)
185
材質(車輪)
発泡ゴム
容量(kg)
炭カル 25・消石灰 12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×43.5×45.5(取手 91)
高さ(cm)
粉出口高:4.5
ライン幅(mm)
50・110
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません