曜日別特売
SPC-4060B(1) 高気密型天井点検口 在来軸組用  2×4 工法用 城東テクノ 73403296

高気密型天井点検口 在来軸組用 2×4 工法用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード73403296品番SPC-4060B(1)
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

シンプルフレームがシンプルな納まりを実現する高気密型天井点検口。

付属品取付ビス1袋(20mm×8本)材質化粧枠:ABS、枠:アルミホワイト開口寸法(mm)417×652切断寸法(mm)天井材:380×615
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする