高気密型天井点検口用 断熱材 2×4 工法用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73403323 品番SPC-4060B-H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥13,650
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

袋入り断熱材で点検しやすい。

付属品取付ビス1袋(25mm×12本) 材質断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE 断熱枠:アイボリー、断熱材:淡黄色 開口寸法(mm)400×600 熱貫流率(W/m2・K)2.08

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73403323 SPC-4060B-H1 73403339 SPC-4060B-H2 高気密型天井点検口用 断熱材 2×4 工法用 城東テクノ 高気密型天井点検口用 断熱材 2×4 工法用 城東テクノ 1台 10,980 税込12,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする