高気密型天井点検口(セット梱包品) 在来軸組用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 73403375 品番 SPC-S2424BH3
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

断熱材とのセットタイプ。
気密・断熱性能に優れた天井点検口!
断熱材は用途に合わせて3タイプをご用意!
(断熱タイプ・高断熱タイプ・寒冷地高断熱タイプ)
気密材
グラスウール断熱材32Kの採用で優れた断熱性能を維持します。
点検口
断熱枠は樹脂製を採用!
熱枠はヒートブリッジになりにくい樹脂製を採用。材料として充分な強度を持ち、施工も簡単です。
シングルフレームのすっきりデザイン!
逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!
化粧面の枠はすっきりシングルフレームで、色はホワイト。樹脂一体型のシンプルなデザインで
住宅空間と美しく調和します。
JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを
設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。

付属品点検口用取付穴ビス1袋(20mm×8本)、断熱枠用取付ビス1袋(25mm×12本) セット内容高気密型天井点検口1台、断熱材1台 材質化粧枠:ABS、枠:アルミ、断熱枠:PP、断熱材:グラスウール32K(FF☆☆☆☆)、袋:PE 点検口:ホワイト、断熱材:アイボリー 開口寸法(mm)240×240 熱貫流率(W/m2・K)6.71 切断寸法(mm)天井材:203×203

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする