高気密・高断熱型天井点検口

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 開口寸法(mm)417×652 注文コード73403436 品番SPC-S4060AH3
参考基準価格(税別)¥33,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は開口寸法など3種類から選べます 他の種類を見る

寒冷地向けのハイレベルな気密性・断熱性を実現。
寒冷地やブローイング断熱に対応した天井点検口!
断熱枠は樹脂製を採用!
高い気密性を実現するため、「サンドウィッチ方式」を採用。ブローイングストップ断熱枠を外蓋と内蓋で挟み込み、外蓋と内蓋の気密材を固定ダイヤルで締め込むことで密封します。さらに、ブローイングストップ断熱枠は、その名の通り断熱枠自体がブローイングのせき板の役目も兼ねています。
逃げ込み代を設けて気密材の弾性を維持!
JIS A4706(サッシ)の気密性等級A4相当(メーカー試験値)の高い気密性能で空気の出入りを阻止。しかも気密材の取り付け部分にくぼみを設けているため、長期間にわたって弾性が損なわれず、優れた気密性能を維持します。

セット内容気密型天井点検口1台、断熱蓋1セット、ブローイングストップ断熱枠1コ 材質点検口:アルミ、断熱蓋:EPS 点検口:ホワイト、断熱蓋:アイボリー 開口寸法(mm)417×652 熱貫流率(W/m2・K)0.17以下 切断寸法(mm)天井材:374×609

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする