LB-1111 ツータックカーゴパンツ LB-1111 タカヤ商事 73403846 LB-1111 ツータックカーゴパンツ LB-1111 タカヤ商事 73403846

ツータックカーゴパンツ LB-1111

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ダークグレー サイズ95 注文コード73403846 品番LB-1111
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,900
この商品は色・サイズなど70種類から選べます 他の種類を見る

防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー

ダークグレー サイズ95 混率(%)綿100、フロントファスナー/金属・スライダー/金属 ウエスト(cm)95 用途林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般 仕様動きの激しい股部分を棒シックで補強。バックのベルトループは力強い幅ひろ仕様。防シワ素材。 種別ツータックカーゴパンツ 股下(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする