DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線・入線工具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルキャッチャー
シルバーフィッシャー(プラス)2番竿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73404005
品番
DXF-56-2P
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
フィッシャー2番竿の交換に
適合機種
シルバーフィッシャー(プラス) DXF-6000
交換方法
1.金具と尻金を外します。2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
本体寸法(mm)
12.5×12.5×415
質量(g)
14
材質
竿:カーボン、金具:SS400