DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の アンカーボルト
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 石膏ボード用アンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 中空壁用アンカー
パットアンカー(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
73404057
品番
AP-4S
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途
中空壁用
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
用途
給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容
(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー
材質
本体・ネジ・ワッシャー:SUS304
長さ(mm)
39
質量(g)
10
ドリル径(Φmm)
(下穴):12
本体寸法(mm)
7×7.5×39
ねじ径M
4
適合材
中空壁
ボルト(mm)
M4×40
取付可能厚(mm)
(壁+取付物):15以下
最大引抜強度N(kgf)
245(25)
ワッシャー外径(mm)
14
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。