DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の アンカーボルト
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 石膏ボード用アンカー
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 中空壁用アンカー
パットアンカー(ステンレス)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
73404075
品番
AP-9S
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
中空壁面への器具や配管の取り付けに
用途
中空壁用
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。
寸切ボルトでもOK
用途
給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
セット内容
(各10個)パットアンカー 、六角ボルト W3/8×75mm、ワッシャー
材質
本体・六角ボルト・ワッシャー:SUS304
質量(g)
80
ドリル径(Φmm)
(下穴):22
本体寸法(mm)
17×16.5×75
ボルト(mm)
W3/8×75
取付可能厚(mm)
(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨) 付属ボルト 30以下
最大引抜強度KN(kgf)
1.08(110)
ワッシャー外径(mm)
36
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。