LB-1111 ツータックカーゴパンツ LB-1111 タカヤ商事 73404092 LB-1111 ツータックカーゴパンツ LB-1111 タカヤ商事 73404092

ツータックカーゴパンツ LB-1111

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 73404092 品番 LB-1111
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

防シワ・防縮加工でイージーケア。シンプルなワークウエアー

モスグリーン サイズ88 混率(%)綿100、フロントファスナー/金属・スライダー/金属 ウエスト(cm)88 用途林業・農業・建築・土木・溶接・設備など全般 仕様動きの激しい股部分を棒シックで補強。バックのベルトループは力強い幅ひろ仕様。防シワ素材。 種別ツータックカーゴパンツ 股下(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする