DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の スパナ/レンチ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ラチェットレンチ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 両口ラチェットレンチ
両口ダブルソケットレンチ(ショートタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73404093
品番
DR-1217S-FA
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
一本で4サイズ
用途
傾くソケット採用(約15°)障害物を避けて締付けできる
六角ボルト、ナットの締め外し用ソケットレンチ
ラチェット機構
ショートタイプ
4サイズOK
材質
スチール
寸法(mm)
12、13、14、17
質量(g)
260
本体寸法(mm)
155×38×54