ナイロン混合園芸ロープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50m×2巻) 注文コード 73404233 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

結びやすくほどけにくい、ナイロン&ビニロン混撚ロープです。

用途結束・誘引・支柱固定など園芸全般に セット内容グリーン・茶、太×各1個 材質ナイロン、ビニロン グリーン、茶 サイズ 長さ(m)50 糸の太さ(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする