58614 WALL TQOOL 2×4アジャスター ハイロジック 73404294 58614 WALL TQOOL 2×4アジャスター ハイロジック 73404294 58614 WALL TQOOL 2×4アジャスター ハイロジック 73404294

WALL TQOOL 2×4アジャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 ダークブラウン セット内容アジャスター×2セット(床面キャップ×2個、天井面キャップ×2個、天井面キャップ用内部パーツ×2個)/2mm厚高さ調整プレート(4枚)/専用工具(1本)/取り扱い説明書(1枚) 注文コード73404294 品番58614
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は色・セット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

2×4材を使って、壁面を収納として有効活用!
アジャスターのネジが見えないので、見た目スッキリ。
2×4材は天井までの高さから50mm短いものを別途ご準備ください。
天井との距離が不足した場合は、付属の高さ調整プレートで微調整できます。
棚受けは別売りです。

用途屋内専用 セット内容アジャスター×2セット(床面キャップ×2個、天井面キャップ×2個、天井面キャップ用内部パーツ×2個)/2mm厚高さ調整プレート(4枚)/専用工具(1本)/取り扱い説明書(1枚) 材質樹脂部品:ABS樹脂/すべり止め:シリコン/専用工具:鉄 ダークブラウン 使用荷重(kg)20 アズワン品番64-5085-71
注意
※転倒する恐れがありますので、柱に荷重がかかる場合は20kgまで(柱1本あたり)としてください(棚板を使用する場合は棚板の重さを含みます)。
※使用荷重は実験値であり保証値ではございません。
※設置場所や使用木材など条件によって異なりますのでご注意ください。
※屋内専用。
※製品には塗装しないでください。
※縦突っ張り専用です。
※横向きには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする