ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 収納用品
ハイロジックの 室内収納
WALL TQOOL 2×4中間ジョイント
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
73404319
品番
58616
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
2×4材を使って、壁面を収納として有効活用!
WALL TQOOL用の中間ジョイント。
カットした2×4材の連結に。
2×4材とアジャスター、棚受けは別売りです。
セット内容
中間ジョイント×1個、ビス×12本
材質
樹脂部品:ABS樹脂/ビス:鉄
色
ダークブラウン
使用荷重(kg)
10
アズワン品番
64-5085-73
注意
※転倒する恐れがありますので柱に荷重がかかる場合は10kgまでとしてください。
※使用荷重は実験値であり保証値ではございません。
※設置場所や使用木材など条件によって異なりますのでご注意ください。
※水平方向への取付はできません。