ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 収納用品
ハイロジックの 室内収納
WALL TQOOL用 棚受
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
色
ホワイト
セット内容
棚受(2個)/ネジ(8本)/取り扱い説明書(1枚)
注文コード
73404328
品番
58617
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
この商品は
色・セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
2×4材を使って、壁面を収納として有効活用!
WALL TQOOL用の棚受け。
アジャスターは別売りです。
用途
屋内専用
セット内容
棚受(2個)/ネジ(8本)/取り扱い説明書(1枚)
材質
樹脂部品:ABS樹脂/ビス:鉄
色
ホワイト
使用荷重(kg)
30
アズワン品番
64-5085-74
注意
※転倒する恐れがありますので使用荷重は1組(支柱2本使用し、棚板を取付けた状態)あたり30kgまでとしてください(棚板の重さを含みます)また、棚板の長さは120cmまでとしてください。
※使用荷重は実験値であり保証値ではございません。
※設置場所や使用木材など条件によって異なりますのでご注意ください。
※片側に偏った荷重をかけないでください。
※屋内専用。
※製品には塗装しないでください。