ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 棚柱・棚受
ハイロジックの 棚受
カラースレンダー棚受
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73404443
品番
98155
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
シンプルな棚受け。
取付ビス付き。
幅(mm)
15
色
ホワイト
耐荷重(kg)
22/本
板厚(mm)
2
サイズ(mm)
210×105
アズワン品番
64-5085-86
棚受け金具
棚受アクセサリー
注意
※耐荷重は平面荷重となります。