ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 棚柱・棚受
ハイロジックの 棚受
カラースレンダー棚受
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73404513
品番
98162
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
シンプルな棚受け。
取付ビス付き。
幅(mm)
15
色
ブラック
耐荷重(kg)
20/本
板厚(mm)
2
サイズ(mm)
180×90
アズワン品番
64-5085-93
棚受け金具
棚受アクセサリー
注意
※耐荷重は平面荷重となります。