ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの スナップ(吊り金具)
A型スナップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
64-5085-29
注文コード
73404748
品番
29234
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
材質
ダイキャスト
色
ゴールド
耐荷重(kg)
1
参考使用荷重(kg)
1
呼称(mm)
40
アズワン品番
64-5085-29