ハイロジック
ハイロジックの 内装商品
ハイロジックの 吊り金具
ハイロジックの フック(吊り金具)
角形フック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73404818
品番
29241
参考基準価格(税別)
¥1,070
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
材質
ダイキャスト
耐荷重(kg)
1
呼称(mm)
60
色
ピンクゴールド
参考使用荷重(kg)
1
アズワン品番
64-5085-36