ハイロジック
ハイロジックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ハイロジックの チェーン
ハイロジックの 雑用チェーン
鉄 二重チェーン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73405046
品番
29467
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ピンクゴールド、ゴールド、マットブラック、マットシルバーの色のラインナップ。
キーホルダー、インテリア、バッグチャームなどに。
ハンドメイド、手作り製品の素材として。
チェーンなどと組み合わせること!
長さ(m)
0.5
線径(Φmm)
1.2
材質
鉄
色
マットシルバー
アズワン品番
64-5085-59
使用荷重(kg)
5
長さ(cm)
50
参考使用荷重(kg)
5
チェーン線径(Φmm)
1.2