PETカップケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(500枚) 注文コード 73405325 品番 7F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

PET素材で耐熱・耐寒性に優れており電子レンジの使用や冷凍保存が可能です。
静電気防止フィルムを使用しており1枚ずつ取り出しやすくなっています。
OPPに比べ成形性が高いため型崩れしにくく、油分を含む食材やソースでの電子レンジ使用が可能です。
印刷部が中間の三層構造になっているためインクが直接食品に触れることが無く安心して使用できます。

底径(Φmm)45 高さ(mm)27 ホワイト 上径×下径×高さH(mm)99×45×27 質量(g/枚)0.29 用途お弁当・お惣菜・お菓子など 仕様オーブン可・電子レンジ可 材質PET2層 耐熱温度(℃)-40〜170

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:319

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする