PETカップケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(500枚) 注文コード73405352 品番7F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

PET素材で耐熱・耐寒性に優れており電子レンジの使用や冷凍保存が可能です。
静電気防止フィルムを使用しており1枚ずつ取り出しやすくなっています。
OPPに比べ成形性が高いため型崩れしにくく、油分を含む食材やソースでの電子レンジ使用が可能です。
印刷部が中間の三層構造になっているためインクが直接食品に触れることが無く安心して使用できます。

底径(Φmm)45 高さ(mm)27 パステルピンク 上径×下径×高さH(mm)99×45×27 質量(g/枚)0.29 用途お弁当・お惣菜・お菓子など 仕様オーブン可・電子レンジ可 材質PET2層 耐熱温度(℃)-40〜170

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする