関西パテ化工
関西パテ化工の 補修材
関西パテ化工の 金属用パテ
HL-HRS 10kgセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
73406245
品番
6300020022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
耐熱性が付与されたセラミックビーズ高配合の工業用の補修パテです。230度までの耐熱温度があります。
用途
熱の掛かる粉砕機、配管、ダクト、シュート、ホッパー、水砕槽、セラミックタイルの補修や粉体摩耗などの摩耗環境に。
可使時間(分)
45
主剤(kg)
6.67
硬化剤(kg)
3.33
硬化時間(時間)
15
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱性