連結平台車 ホームキャリーライト

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(2台) 注文コード73406708 品番HCL-E38(RP)E*2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

従来のホームキャリーと比べて、より家の中のインテリアとしての馴染むデザインに
重い物の移動に便利な家庭用平台車
室内や押入れ、ベランダ等で大活躍
室内で使用しても違和感のないデザインとカラー
床を傷つけにくく静かに運べるエラストマー製キャスター
コンパクトで軽量設計
使用目的により縦、横の連結が簡単に出来ます
複数台の保管に便利なスタッキング機能
360度回転の自在キャスター

用途フラット台車、連結台車、キャリーカート、ホームキャリーとして。 質量(kg)0.8 ローズピンク 車輪径(Φmm)38 材質(車輪)エラストマー ブレーキ有無なし 床面高さ(mm)64 荷台寸法(mm)410×285 荷台寸法(幅)(mm)285 最大積載荷重(kg)50 材質(車輪・金具)スチール 特性軽量、静音 荷台寸法(奥行)(mm)410 材質(荷台)ポリプロピレン 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする