奥行(mm)660
幅(mm)450
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×680×137
質量(kg)2.4
積載面寸法(mm)450×660
用途コンテナ台車、折りたたみコンテナ台車、オリコン台車、運搬用アルミ台車、キャリーカートとして。
材質フレーム:アルミ、コーナー:PP樹脂、キャスター:ナイロン
色ネイビー
車輪径(Φmm)75
フレームアルミ
耐荷重(kg)150
材質(キャスター)ナイロン
床面高さ(mm)137
荷台寸法(幅)(mm)450
特性スタッキング可
材質(コーナー)PP樹脂