AI内蔵 バッテリーテスタープリンター付き(MVT-100P)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73406841 品番JTCMVT
参考基準価格(税別)¥232,600 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

最新技術のPowerOn ミドトロニクスAIを搭載し、従来不可能だったバッテリーを正確に診断し、バッテリービジネスに携わるすべての方の無限大の可能性に寄与します。メーカー在庫商品です。

用途
適応バッテリー:自動車用12Vバッテリー
バッテリータイプ:液式レギュラー・AGM・ゲル・EFB
テストボルテージ:1V〜35V
重量:840g
診断技術:MDX-AI/コンダクタンステスト
ソフトウェア更新/通信:Wi-Fi/Bluetooth
電源:充電式内蔵バッテリー
本体サイズ:W116×D54×H240mm
関連資料:(9.13MB)
注意
※MVTはこれまでの「再充電+再テスト」結果をなくし決定力ある判定が可能
※従来行っていた入力動作を30%軽減
※ワンクリックでシステムテストが可能
※CCA定格を使用せず正確なテストが可能
※車両の負荷やシステムノイズを除去した制度の高いテスト判定が可能
※データ送信、無線アップデート、判定結果を顧客にメール送信、BMISアクセルが可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリーテスター/点検用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする