曜日別特売

ペイントマーカー 油性ペイントマーカー

ペイントマーカー 油性ペイントマーカー - ニッペホームプロダクツペイントマーカー 油性ペイントマーカー - ニッペホームプロダクツペイントマーカー 油性ペイントマーカー - ニッペホームプロダクツペイントマーカー 油性ペイントマーカー - ニッペホームプロダクツペイントマーカー 油性ペイントマーカー - ニッペホームプロダクツペイントマーカー 油性ペイントマーカー - ニッペホームプロダクツペイントマーカー 油性ペイントマーカー - ニッペホームプロダクツペイントマーカー 油性ペイントマーカー - ニッペホームプロダクツ

耐光性・耐水性に優れており、鮮やかな色彩を保持します。

用途
鉄、木材などのマーキングに。
屋内外用。(鉄部、木部、コンクリート、プラスチック、ガラスなど)
作業現場、工業用素材・部品へのマーキングに。
補修、ホビーの仕上げ用。
材質
合成樹脂塗料
乾燥時間(分)
10~20
文字サイズ
細字
内容量
1本
全12種類を絞り込む
インク色
トラスコ品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808323284976124373213716-5813蛍光イエロー
オープン
¥629
¥692(税込)
6日以内出荷
返品不可
808323464976124373190716-5814ピンク
オープン
¥629
¥692(税込)
6日以内出荷
返品不可
808323554976124373121716-5804ルビーレッド
オープン
¥629
¥692(税込)
6日以内出荷
返品不可
808323714976124373169716-5810グリーン
オープン
¥629
¥692(税込)
当日出荷
808323804976124373138716-5815ダークブラウン
オープン
¥629
¥692(税込)
6日以内出荷
返品不可
808323984976124373107716-5807ブラック
オープン
¥629
¥692(税込)
当日出荷
808324074976124373114716-5812ホワイト
オープン
¥629
¥692(税込)
6日以内出荷
返品不可
808324254976124373176716-5802シルバー
オープン
¥629
¥692(税込)
6日以内出荷
返品不可
808324414976124373206716-5805蛍光ピンク
オープン
¥629
¥692(税込)
当日出荷
808324504976124373152716-5809ブルー
オープン
¥629
¥692(税込)
6日以内出荷
返品不可
808324594976124373183716-5808ゴールド
オープン
¥629
¥692(税込)
6日以内出荷
返品不可
808324684976124373145716-5806イエロー
オープン
¥629
¥692(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする