ウィンジョブ CP203

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード73407014 品番FCP203 1601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は77種類から選べます 他の種類を見る
サイズ(cm)23.5 甲被タイプマジックタイプ ファントム×ホワイト 靴タイプスニーカー 形状ハイカット 材質(アッパー)本体:合成繊維、補強:人工皮革 適合(中敷)FIZ001・FIZ002・FIZ003 種類セーフティーシューズ 材質(ソール)ゴム底 足幅ワイド(3E相当) 中敷取替式

商品説明動画

CPグリップソール 対滑性能実験
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73406908
2021-07-12
用途:
作業全般
建設業・工事業

3回目の注文です。1度目はお店で購入しましたが半年後にはお店にありませんでした。店頭には並ばない製品らしく、あきらめかけたところモノタロウで見つけました。今後もよろしくお願いします。

対象商品:
73406917
2021-08-20
用途:
作業
株式会社流機エンジニアリング 様

ウインジョブは作業者に好評です。いつも10%引きに購入します

対象商品:
73406962
2021-01-04
用途:
高所作業
YDK 米田電気機械 様 (建設業・工事業)

やはり靴メーカーなので、履きやすく軽く長時間履いて作業しても疲れにくいですし、長持ちします。

対象商品:
73407197
2019-06-13
用途:
土木
建設業・工事業

とても軽くて履きやすさが1番ですね。
また購入したいと思います。

対象商品:
73407215
2019-11-11
用途:
滑らないしフィットするので作業しやすい。
建設業・工事業

丈夫なので、良いと思います。
もっと種類が欲しいです。

対象商品:
73406953
2018-12-15
用途:
建設業
株式会社トラストテック 様 (建設業・工事業)

アシックスは以前履いてましたが、プーマと履き比べてみましたがアシックスのほうが軽くて履き心地がいいと思います。

2019-10-14
用途:
配達
運輸・通信業

ブライトローズは、あまりにもピンクすぎて恥ずかしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする