Link 2 Japan
Link 2 Japanの テーブルウェア(卓上備品・食器)
Link 2 Japanの グラス・食器・カトラリー
Link 2 Japanの マグカップ・グラス・コップ
マイボトルでサスティナブルな生活へ!リゾートボトルタンブラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73407094
品番
HKBTL01-PPBD-1
参考基準価格(税別)
¥2,254
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
オシャレなデザインでステンレス二重真空断熱構造なので保温保冷どちらでも対応タンブラー
材質
ステンレス
色
トロピカルバード(マルチカラー)
容量(mL)
400
質量(g)
223
直径(Φcm)
蓋付きの状態:9、蓋なしのボトルのみの場合:上部/8.7、下部/6.4
高さ(cm)
16.6
アズワン品番
65-2352-24
RoHS指令(10物質対応)
対応