3/22より値下げ!現場を応援

スマジオ 中継機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73407225 品番SRT-1000
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別) 値下げ
44,980

業務用呼び出しベル「スマジオ」用リピーター 1台で送信機→本体受信機の送信距離を100m延長する事が出来ます。
【新機能】
最大で送信機を2000個まで登録可能
混線防止機能付き
回転灯へ接続可能
最大10台の中継機を連結可能

用途広範囲な受信エリア確保や、複雑な作りのお店、電波の入りづらい場所に最適です。 質量(g)236(アダプタ含まず) 電源DC12V / 1000mA アダプター 方式【送受信】受信:ASK方式 発信方式:saw_resonator 2段階増幅アンテナ内蔵型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×30×175(アンテナ含まず) ディスプレイ3DOTS 0.56inch 送受信周波数(MHz)受信周波数:315帯、送信周波数:429帯 ボタン仕様3ボタン FUN / ESC / ENT
注意
※スマジオ用中継機です。
※本体受信機、送信機、消去機、レシーバーは別売りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
沖縄地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
離島数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする